Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 183008 Drahtverbinder RJ45 Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 183008 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Cimco 183008 Drahtverbinder RJ45 Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77708152
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
RJ45
Produktfarbe
Transparent
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Kabelstandard
Cat3
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Einsteckkraft
89 N
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 12,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,13*
€ 20,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
106200
ab € 112,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.