Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Qoltec 50860 Barcodeleser Tragbares Barcodelesegerät 1D Laser Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77674408
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     50860
EAN/GTIN:
     5901878508603
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
131 g
Breite
161.5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
88 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
349 g
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Laser
Arbeitsabstand
600 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.