Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
PATONA 1013 Kamera-/Camcorder-Akku Lithium-Ion (Li-Ion) 600 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77566232
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Fujifilm
Kompatible Produkte
FINEPIX NP-40 NP40 F402 F610 F700 F810 Pentax
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Rot, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PATONA
1285
ab € 29,99*
Sonstiges
PATONA
1080
ab € 7,33*
Sonstiges
PATONA
1063
ab € 10,74*
Sonstiges
PATONA
1082
ab € 7,65*
Sonstiges
PATONA
1184
ab € 3,50*
Sonstiges
PATONA
1228
ab € 12,50*
Sonstiges
PATONA
1277
ab € 9,08*
Sonstiges
PATONA
1278
ab € 9,08*
Sonstiges
PATONA
1096
ab € 8,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.