|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-77544950 Herst.-Nr.: AS1520BFKLSLGN EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Sicherheitsschloss (24 verschiedene Schließungen) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung. Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grün |  | Gehäusematerial | Thermoplast |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |  | Empfohlene Platzierung | Universal | Merkmale | Buchsen-Typ | Typ F |  | Anzahl Fassungen | 1 |  | Anzahl Module (max.) | 1 Modul(e) |  | Anzahl der Pole | 2P | Energie | Nennspannung | 250 V |  | Nennstrom | 16 A |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |