Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton CWMS-6-260-YE-260-YE Gelb Baumwolle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton CWMS-6-260-YE-260-YE Gelb Baumwolle
Hellermann Tyton CWMS-6-260-YE-260-YE Gelb Baumwolle
Hellermann Tyton CWMS-6-260-YE-260-YE Gelb Baumwolle
Hellermann Tyton CWMS-6-260-YE-260-YE Gelb Baumwolle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77468098
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     592-11066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
2.5 mm
Außendurchmesser
4 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Baumwolle
Betriebstemperatur
-29 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.800 Stück (ab € 0,03014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,76*
€ 83,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,73*
€ 80,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,03*
€ 79,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,99*
€ 74,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,23*
€ 71,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,63*
€ 62,63
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
592-11070
ab € 0,02864*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11071
ab € 0,02854*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11060
ab € 49,82*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11061
ab € 49,87*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11400
ab € 53,26*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11062
ab € 49,88*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11063
ab € 49,92*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11401
ab € 52,56*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11064
ab € 49,92*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11065
ab € 49,78*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11402
ab € 52,62*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11067
ab € 52,59*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11068
ab € 52,64*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11069
ab € 49,86*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11001
ab € 52,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.