Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck +


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck +
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck +
Etiketten Symbole u. Spannungskennzeichen 6,4x19 gelb Aufdruck +
Artikel-Nr.:
     C1197-592-11070
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     592-11070
EAN/GTIN:
     4031026172699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
  • Etiketten aus flexiblem Baumwollgewebe
  • Optimaler Halt selbst auf schwierigen Untergründen
  • Auch für die Anwendung auf unebenen Oberflächen
  • Lieferung auf handlichen Karten
  • Wiederablösbarer Klebstoff
  • Zur dauerhaften und temporären Kennzeichnung geeignet

Die Etiketten eignen sich für die Kennzeichnung von Kabeln, Leitungen und Anschlüssen sowie für die Anwendung als Kabelmarkierer oder Kabelfahne bei sehr kleinen Leiterdurchmessern. Die Produkte sind ideal für die Installation vor Ort.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Werkstoff:
Textil
Aderdurchmesser:
0.00 mm | 4.00 mm
Kabeldurchmesser:
2.50 mm | 4.00 mm
Breite:
6.40 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
sonstige
Montageart:
kleben
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02904*
  
Preis gilt ab 540.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,0586*
€ 0,0697
pro Stück
ab 720 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 0,0528*
€ 0,0628
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,03834*
€ 0,04562
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,03604*
€ 0,04289
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,03589*
€ 0,04271
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 0,03559*
€ 0,04235
pro Stück
ab 540000 Stück
€ 0,02904*
€ 0,03456
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
592-11071
ab € 0,02894*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11060
ab € 49,57*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11061
ab € 49,94*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11400
ab € 53,11*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11062
ab € 49,94*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11063
ab € 49,82*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11401
ab € 52,71*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11064
ab € 50,00*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11065
ab € 49,62*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11066
ab € 52,69*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11402
ab € 52,69*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11067
ab € 52,75*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11068
ab € 52,67*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11069
ab € 49,90*
Ähnlich
HellermannTyton
592-11001
ab € 52,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.