Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral INSDX64G-100V30 64GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral INSDX64G-100V30 64GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I
Integral INSDX64G-100V30 64GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I
Integral INSDX64G-100V30 64GB SD CARD SDXC UHS-1 U3 CL10 V30 UP TO 100MBS READ 45MBS WRITE UHS-I
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77458478
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSDX64G-100V30
EAN/GTIN:
     5055288444591
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Warentarifnummer (HS)
85235190
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
138 mm
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SD
Lesegeschwindigkeit
180 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.