Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Siemens iQ500 HR538ABS1 Backofen 71 l A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77389957
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HR538ABS1
EAN/GTIN:
     4242003851296
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Dampfgarer
Dampfgargerät
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.97 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Energieeffizienzskala
A+++ bis D
Anschlusswert
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzindex (EEI)
95,3
Stromstärke
16 A
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofengröße
Medium
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
71 l
Netto-Ofenvolumen
71 l
Grill
Ja
Vollflächiger Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Auftaufunktion des Backofens
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Oberhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Ofenthermostatbereich
30 - 275 °C
Heißluftgrillen
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Maximale Temperatur (konventionell)
275 °C
Langsames Garen
Ja
Anzahl der automatischen Programme
30
Anzahl an Kochprogrammen
9
Reinigungstechnik
Ecoclean
Anzahl der Regalpositionen
5
Gewicht und Abmessungen
Einbauraum Breite
568 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
595 mm
Breite
594 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
595 mm
Gewicht
34144 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1040 mm
Innenmaße (B x T x H)
480 x 415 x 357 mm
Breite installationsfach (min)
560 mm
Einbauraum Höhe (min)
585 mm
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Material innen
Emaille
Steuerungsposition
Vorderseite
Display-Typ
LCD
Türanschlag
Runter
Türmaterial
Glas
Kühltür
Ja
Tür-Kühlgebläse
Ja
Außentemperatur (max)
40 °C
Effektive Ablagefläche
1290 cm²
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Kabellänge
1.2 m
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Kindersicherung
Ja
Beleuchtung
Innenbeleuchtung
Ja
Lampentyp
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Einbaubackofen, backofen siemens, back ofen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,53*
€ 930,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,47*
€ 927,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,96*
€ 886,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,38*
€ 851,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,82*
€ 791,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.