Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385823
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     512-752
EAN/GTIN:
     7318305127524
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
1020 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,99*
€ 279,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,53*
€ 252,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
401-312
ab € 171,74*
Ähnlich
Konstsmide
401-752
ab € 171,71*
Ähnlich
Konstsmide
402-312
ab € 347,29*
Ähnlich
Konstsmide
402-752
ab € 348,90*
Ähnlich
Konstsmide
404-750
ab € 134,64*
Ähnlich
Konstsmide
512-312
ab € 212,95*
Ähnlich
Konstsmide
512-312-2
ab € 487,65*
Ähnlich
Konstsmide
512-752-2
ab € 487,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.