Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102cm, Alu schwarz / Glas opal


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102cm, Alu schwarz / Glas opal
2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102cm, Alu schwarz / Glas opal
2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102cm, Alu schwarz / Glas opal
Außenleuchte HEIMDAL Ambiente
Logo Konstsmide
Artikel-Nr.:
     1609-512-752-2
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     512-752-2
EAN/GTIN:
     4260449585452
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

2er Set Wegeleuchte / Pollerleuchte HEIMDAL, Höhe 102cm, Alu schwarz / Glas opal

Die Außenleuchte HEIMDAL ist edles Design made by Konstsmide!

Das klassisch attraktive Design dieser 1,2 Meter hohen Wegeleuchte im 2er Set ist zeitlos und gleichzeitig sehr effektiv.

Durch die "rundum" Lichtverteilung können Sie den gewünschten Außenbereich optimal ausleuchten und erhalten dabei einen angenehmen Lichteffekt.

Die Außenleuchten sind aus schwarz lackiertem Aluminium und opalem Glas gefertigt.

Dank Schutzart IP44 können Sie diese Pollerleuchten fast in jedem Outdoor Bereich verwenden, beispielsweise zur Außenbeleuchtung für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich, zur Gartenbeleuchtung oder als weisende Wegeleuchten für dunkle Einfahrten.

Jede Außenlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 60 Watt geeignet. Sie können sie mit Allgebrauchslampen (AGL), Energiesparlampen (ESL) oder einer LED Lampe bestücken.

Die Außenleuchten der Serie HEIMDAL sind in schwarz und silber erhältlich. Passende Außenwandleuchten dieser Serie aus dem Hause Konstsmide sind ebenfalls erhältlich.

* 2er Set Wegeleuchte HEIMDAL 512-572
* Material: schwarz lackiertes Aluminium, opales Glas
* Maße B/T/H ca.: 24 x 102 x 24 cm
* 1 x E27 Sockel
* IP44
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. 60 Watt

Verwendbar für:

- Aussenbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
- Parkbeleuchtung
- Anlagenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 102 cm, Durchmesser: 24 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 60 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, 512-572, Konstsmide, Außenleuchte, Aussenleuchten, Wegeleuchten, Pollerleuchten, Gartenbeleuchtung, Außenlampen, Außenbeleuchtung, Gartenleuchten, Gartenlampe, Aussenlampen, Außenlampe, Aussenbeleuchtung, Gartenleuchte, Außenleuchten, Aussenleuchte, Außenstandleuchte, Standleuchte, Stehleuchte, Außenwegeleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Terrassenleuchte, Gartenlicht, Wegbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenleuchte, Terrassenbeleuchtung, Standleuchte außen, Outdoor Lampe, Handmade in EU, Heimdal, 512-572-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,48*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 487,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 586,51*
€ 697,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 576,26*
€ 685,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 554,74*
€ 660,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 531,07*
€ 631,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 487,48*
€ 580,10
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
512-312
ab € 212,65*
Ähnlich
Konstsmide
512-752
ab € 212,72*
Ähnlich
Konstsmide
404-750-2
ab € 315,62*
Ähnlich
Konstsmide
401-312-2
ab € 404,85*
Ähnlich
Konstsmide
402-312-2
ab € 819,10*
Ähnlich
Konstsmide
402-752-2
ab € 818,34*
Ähnlich
Konstsmide
512-312-2
ab € 487,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.