Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C62598 Herst.-Nr.: C2550-50 EAN/GTIN: 4004182244166 |
| |
|
| | |
| Das Premium Inkjet Fotopapier C2550-50 von AVERY ZWECKFORM im Format 10x15 mm bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche für ein Fotofeeling in Laborqualität. 50 Blatt Fotopapier pro Packung. Das Fotopapier ermöglicht Fotodrucke in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung. Das Fotopapier mit einer Grammatur von 250 g, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe. Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke. Dank laborgeprüfter, wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Fotodrucke sofort trocken! FSC®-zertifiziert mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Weitere Informationen: Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | | Enthält nicht | Chlor | Merkmale | Oberflächentyp | Hoch-Glanz | | Mediengewicht | 250 g/m² | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Papierformat | 10x15 cm | | Produktfarbe | Weiß | | Blätter pro Packung | 50 Blätter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Fotopapier beidseitig, beidseitiges Fotopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotopapier beidseitig glänzend a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier zweckform |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,23* | € 12,80* | | | | | | | 365 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,38* | € 12,81* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 9,12* | € 13,79* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 8,39* | € 16,09* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 12,02* | € 17,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,1646* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|