Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkjet-Fotopapier Premium A6 einseitig beschichtet hochglänzend 250 g/qm 50 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Inkjet-Fotopapier Premium A6 einseitig beschichtet hochglänzend 250 g/qm 50 Blatt
Inkjet-Fotopapier Premium A6 einseitig beschichtet hochglänzend 250 g/qm 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVERC255050
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C2550-50
EAN/GTIN:
     4004182244166
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
  • Erfüllen Sie sich den Wunsch nach einem eigenen Fotostudio! Premium Inkjet Fotopapier von Avery Zweckform bietet professionelle Qualität für höchste Ansprüche
  • Das Fotopapier ermöglicht Fotos in High Definition bis 9.660 dpi dank der hochglänzenden Spezialbeschichtung
  • Das Fotopapier im 10x15 Format, mit einer Grammatur von 250 g/qm, bietet Langzeitfarbschutz für exzellente Farbbrillianz, hervorragendem Kontrast und Tiefenschärfe
  • Das extra kräftige, langlebige Fotopapier mit Original Fotorückseite ist ideal für Portraits, Nahaufnahmen und hochwertige Fotodrucke
  • Dank wisch- und wasserfester Beschichtung sind die Ausdrucke sofort trocken!
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
100 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
150 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
50 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,23*
€ 12,87*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,45*
€ 12,88*
1 Tag
4
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,11*
€ 13,80*
1 Tag
4
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,96*
€ 17,78*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,65*
€ 17,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,88*
€ 15,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,169* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.