Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Dominator CMT64GX4M4Z3600C18 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77370890
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX4M4Z3600C18
EAN/GTIN:
     840006621560
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Arbeitsspeicher CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR4 setzt neue Maßstäbe in der Welt der DDR4-Speicher – mit langlebiger Aluminiumkonstruktion, streng geprüften Speicherchips mit Leistungen im hohen Frequenzbereich und zwölf strahlend hellen, einzeln ansteuerbaren CAPELLIX-RGB-LEDs.

DIE KRÖNUNG AUS 25 JAHREN ERFAHRUNG ALS SPEICHERHERSTELLER
CORSAIR DOMINATOR galt jahrelang als Referenz für leistungsstarken Premium-Speicher. Auf diesem legendären Fundament haben wir nun den fortschrittlichsten DDR4-Speicher aller Zeiten kreiert.

DOMINATOR PLATINUM RGB erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 4.800 MHz – damit ist er der schnellste luftgekühlte Produktionsspeicher der Welt – mit viel Spielraum zum Übertakten für eine stellare Performance.

Erhellen Sie Ihr System mit Dutzenden voreingestellten Beleuchtungsprofilen oder entwerfen Sie Ihr eigenes – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Synchronisieren Sie die Beleuchtung all Ihrer iCUE-kompatiblen Produkte, und bleiben Sie mit der CORSAIR iCUE-Software in Echtzeit über Temperatur- und Frequenzdaten informiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Vierfach-Kanal
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
15
SPD-Geschwindigkeit
2133 MHz
Ursprungsland
China
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram 64gb, ddr4 ram rgb, ddr4 ram corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,02*
€ 290,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.