Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC E3MUPS60KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC E3MUPS60KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60 W
APC E3MUPS60KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60 W
APC E3MUPS60KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60 W
APC E3MUPS60KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60 W
APC E3MUPS60KHB1S Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 60 kVA 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77351135
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MUPS60KHB1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Easy UPS 3M USV, 60 kVA, 400 V, 3:3 mit internen Batterien – 9,5 Minuten Laufzeit, Start-up 5 x 8

Installations-, anschluss-, anwendungs- und wartungsfreundliche dreiphasige USV mit 60 kVA und internen Batterien für eine Laufzeit von 9,3 Minuten. Die USV „Easy UPS 3M“ mit erweiterten Produktmerkmalen, soliden Leistungsspezifikationen und kompaktem Design ist eine einfache Lösung zur Wahrung Ihrer Geschäftskontinuität. Diese USV ist EcoStruxure-fähig, somit müssen Sie sich dank Cloud-basierter Fernüberwachung und Verwaltung keine Sorgen mehr machen. Sie ist ideal für kleine und mittlere Datacenter und andere geschäftskritische Anwendungen geeignet. Informationen zur Batterielaufzeit finden Sie in den unter der Registerkarte „Dokumente“ veröffentlichten Diagrammen zur Laufzeit. Beinhaltet Start-up-Service 5 x 8.

Parallelschaltung möglich
Mehrere Module können parallel geschaltet werden, um den Anforderungen an Kapazität oder Redundanz gerecht zu werden

Optionale SNMP-Karte
Wenn Sie die SNMP-Karte erwerben, können Sie den USV-Status per Fernzugriff über die Web-Oberfläche der USV oder die Cloud-basierte bzw. lokal bereitgestellte Software-Suite von EcoStruxure IT überwachen und verwalten.

Großer Eingangsspannungsbereich
Spart Batterieleistung für Situationen, in denen die Batterie wirklich benötigt wird – bei Stromausfällen!

Austauschbare Staubfilter
Schützt die USV in rauen Umgebungen.

ECO-Modus
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Einfache und schnelle Installation
Rollen Sie die kompakte und leichte USV schnell in die richtige Position.

Einfache Installation
Mit den Eingangs-, Ausgangs-, Umgehungs- und Not-aus-Schaltern (EPO) wird die Montageplanung vereinfacht und die Implementierung beschleunigt.

Einfache Messung des Schleifenwiderstands
Prüft die Leistung der USV vor Anschluss der Last, ohne dass eine Lastbank erforderlich ist.

Frontzugriff für Wartungsarbeiten
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
311000 g
Verpackungsbreite
750 mm
Verpackungstiefe
1125 mm
Verpackungshöhe
2102 mm
Paketgewicht
360000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
240 V
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
60 kVA
Ausgangsleistung
60 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
342 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
477 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
380 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
415 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Leistungsfaktor
0,99
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
3 %
Akustische Signale
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.520,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.722,32*
€ 15.139,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.660,96*
€ 15.066,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.537,65*
€ 14.919,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.520,98*
€ 14.899,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.