Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456498 Zubehör für Aufbewahrungsbox Transparent, Weiß Etikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit 456498 Zubehör für Aufbewahrungsbox Transparent, Weiß Etikett
Allit 456498 Zubehör für Aufbewahrungsbox Transparent, Weiß Etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77337333
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456498
EAN/GTIN:
     4005187564983
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Individuelle Zusatzausstattung für ProfiPlus Compact Stapelsichtboxen Trennstege, Steck- oder Klappscheiben und Etiketten für Stapelsichtboxen ProfiPlus Compact. Sinnvolle Ausstattungs-Extras, die zusätzlich Ordnung schaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Etikett
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Papier
Kompatibilität
ProfiPlus Compact 4
Lieferumfang
Anzahl
20
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Allit
456499
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.