Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456450 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit 456450 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Allit 456450 Aufbewahrungsbox Aufbewahrungskorb Rechteckig Polypropylen (PP) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77335531
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456450
EAN/GTIN:
     4005187564501
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
allit kunststoffbox
Stapelsichtboxen Compact ProfiPlus Compact ist die Profi-Stapelsichtbox für Handel, Industrie und Hobby, mit vielen Einsatzmöglichkeiten im Lager, in der Werkstatt, als Verpackung und in der Kommissionierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungskorb
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Indoor, Universal
Empfohlene Platzierung
Universal
Stapelbar
Ja
Verschachtelbar
Ja
Langlebige Design
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
200 mm
Innenmaße (B x T x H)
270 x 410 x 180 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox, aufbewahrungskorb blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allit
456440
ab € 32,61*
Ähnlich
Allit
456441
ab € 32,68*
Ähnlich
Allit
456444
ab € 32,57*
Ähnlich
Allit
456445
ab € 32,46*
Ähnlich
Allit
456451
ab € 34,41*
Ähnlich
Allit
456455
ab € 34,44*
Ähnlich
Allit
3635285001
ab € 14,35*
Ähnlich
Allit
2637285000
ab € 33,50*
Ähnlich
Allit
3634285001
ab € 20,35*
Ähnlich
Allit
3648287001
ab € 24,47*
Ähnlich
Allit
2637287000
ab € 35,45*
Ähnlich
Allit
3634287000
ab € 21,34*
Ähnlich
Allit
3635283002
ab € 0,29*
Ähnlich
Allit
2637283000
ab € 35,44*
Ähnlich
Allit
3634283002
ab € 21,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.