Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stapelsichtbox rot nestbar mit Stapelklappen VE=24 St. 102x160x75 mm | KB9667


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Stapelsichtbox rot nestbar mit Stapelklappen VE=24 St. 102x160x75 mm | KB9667
Artikel-Nr.:
     261-KB9667
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     3634283002
EAN/GTIN:
     4005187564112
Suchbegriffe:
Lagerkasten
EuroFix Kasten
Sichtlagerkästen
Sichtlagerbehälter
Kunststoff-Stapelsichtbox rot nestbar mit Stapelklappen VE=24 St. 102x160x75 mm | KB9667

Nestbare Kunststoff-Stapelsichtboxen
    Das patentierte Stapelklappen-System macht die Boxen nestbar (ineinander verschachtelbar). Dadurch bis zu 40% Volumeneinsparung im Regal bei Nichtbenutzung möglich. Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc. Durch gerade Vorderkante optimal zur Organisation in Regalen und gängigen Fahrzeugeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen
Serie:
ProfiPlus Compact
Mit Deckel:
Als Zubehör
Einhängbar:
Als Zubehör
Stapelbar:
Nestbar
Produkttyp:
Stapelsichtbox
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
rot
Höhe mm:
75
Breite mm:
102
VE/Stück:
24
Länge mm:
160
LxBxH mm:
160 x 102 x 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allit
456440
ab € 32,65*
Ähnlich
Allit
456441
ab € 32,37*
Ähnlich
Allit
456444
ab € 32,71*
Ähnlich
Allit
456445
ab € 32,65*
Ähnlich
Allit
456450
ab € 34,38*
Ähnlich
Allit
456451
ab € 34,71*
Ähnlich
Allit
456455
ab € 34,64*
Ähnlich
Allit
3635285001
ab € 14,35*
Ähnlich
Allit
2637285000
ab € 33,65*
Ähnlich
Allit
3634285001
ab € 20,34*
Ähnlich
Allit
3648287001
ab € 24,38*
Ähnlich
Allit
2637287000
ab € 35,75*
Ähnlich
Allit
3634287000
ab € 21,38*
Ähnlich
Allit
3635283002
ab € 0,29*
Ähnlich
Allit
2637283000
ab € 35,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.