Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Cullmann Alpha 2500 mobile Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77292770
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52126
EAN/GTIN:
     4007134021891
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ
Einsteiger-Stativ mit Kurbelsäule, 3-Wege-Kopf und Kameraschnellkupplungs-System. Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis inklusive Stativ-Etui. Jetzt mit universellem Smartphone-Halter.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
165 mm
Höhe (min)
630 mm
Gewicht
1258 g
Verpackungsdaten
Verpackungshöhe
670 mm
Merkmale
Zweck
Smartphone
Höchstgewichtskapazität
2.5 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.