Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86470 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86470 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 86470 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 86470 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz 10 Stück(e)
DeLOCK 86470 Steckdosensicherung RJ-45 Schwarz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77290023
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86470
EAN/GTIN:
     4043619864706
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Mit diesem Staubschutz von Delock werden RJ45 Stecker an Netzwerkkabeln vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
14.2 mm
Höhe
12.4 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.