| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-77195666 Herst.-Nr.: 1 600 A01 BA3 EAN/GTIN: 3165140970341 |
| |
|
| | |
| Dieses Starter-Set bietet die Leistung eines normalen 18-V-Akkus bei sehr kompakter, leichter Bauweise. Der ProCORE18V 4.0Ah ist mit unserer modernsten Zellentechnologie, den 21700-Zellen, ausgestattet. Daher ist dieser Akku kompakter und leichter als ein 18V 4.0Ah-Standardakku. Für eine längere Lebensdauer und Laufzeit ist dieser ProCORE18V-Akku mit unserer COOLPACK 2.0-Technologie für ausgezeichnetes Wärmemanagement ausgestattet. Das kompakte Ladegerät GAL 18V-40 lädt den ProCORE18V 4.0Ah-Akku in nur 48 Minuten bis zu 80 %. Kompatibel mit allen Werkzeugen und Ladegeräten aus dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Alliance.
Zusätzliche Informationen Der ProCORE18V 4.0Ah ist mit einer hochauflösenden Ladezustandsanzeige mit 5 LEDs ausgestattet. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Batterie- & Ladegerät-Set | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Batteriekapazität | 4 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Markenkompatibilität | Bosch | | Produktfarbe | Schwarz | | Ladestrom | 4 A | | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 2 Stück(e) | | Anzahl der Ladegeräte | 1 | Gewicht und Abmessungen | Batteriegewicht | 515 g | | Gewicht Batterieladegerät | 550 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku für bosch 18v 4ah, akku für bosch, akku für bosch 18v |
| | |
| |