Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee TP-6A-F/2 Netzwerkkabel Schwarz 0,6 m Cat6a U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PatchSee TP-6A-F/2 Netzwerkkabel Schwarz 0,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
PatchSee TP-6A-F/2 Netzwerkkabel Schwarz 0,6 m Cat6a U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77195466
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     TP-6A-F/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.