Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 887-959 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 887-959 Klemmenblockzubehör
Wago 887-959 Klemmenblockzubehör
Wago 887-959 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77194861
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     887-959
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
155 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
918.2 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.