Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Ansmann Powerline 4.2 Pro Haushaltsbatterie AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77165364
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0079
EAN/GTIN:
     4013674144624
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Steuerung
Tasten
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.