Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-RD-02A Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-RD-02A Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
Akyga AK-RD-02A Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
Akyga AK-RD-02A Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
Akyga AK-RD-02A Stromkabel Schwarz 3 m CEE7/16 C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77127026
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-RD-02A
EAN/GTIN:
     5901720131836
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
Hochwertiges, professionelles Stromkabel der Serie „Acht“ Akyga® AK-RD-02A Typ Pro mit einer Länge von 3 m. Es ist für die Energieversorgung von Geräten mit niedriger Stromaufnahme bis zu 2.5A bestimmt.

Am häufigsten ist es mit Radioempfängern, Netzteilen für Laptops und allen mit dem IEC C7 (SN14)-Stecker kompatiblen Geräten genutzt. Diese 3 m lange Leitung wird eine Energieversorgung eines Geräts in Bedingungen eines erschwerten Zugangs zur Energieversorgungsquelle erlauben.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
CEE7/16
Anschluss 2
C7-Koppler
Stecker 1 Standard
CEE 7/16
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Kompatibilität
Akyga AK-AD-59, AK-BC-01, AK-BC-02, AK-ND-21, AK-ND-22, AK-ND-23, AK-ND-47, AK-ND-48, AK-ND-49, AK-SP-05A, AK-SP-05B, AK-SP-05U, AK-EV-01, AK-EV-02, AK-EV-03, AK-EV-04, AK-EV-05, AK-EV-06, AK-EV-07, AK-TB-05, AK-UP1-400, AK-UP1-800
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
40 mm
Durchmesser
5 mm
Gewicht
110.6 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.