Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Akyga AK-ND-23 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 40 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77069993
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-23
EAN/GTIN:
     5901720131133
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Notebook
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100-250 V
Eingangsfrequenz
55 +/- 5 Hz
Ausgangsleistung
40 W
Ausgangsspannung
19 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
2.1 A
Effizienz
80 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lebensdauer
100000 h
Ursprungsland
Polen
Markenkompatibilität
ASUS
Kompatibilität
ASUS
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Breite
36 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
26.5 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
179 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
LED-Anzeigen
Leistung
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 70 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Sonstige Funktionen
EAN/UPC/GTIN
5901720131133
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.