Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angelbird Technologies AV PRO SD V90 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angelbird Technologies AV PRO SD V90 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Angelbird Technologies AV PRO SD V90 256 GB SDXC UHS-II Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77006312
Hersteller:
     Angelbird Technologies
Herst.-Nr.:
     17105017256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schreibschutzschalter
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
280 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
160 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-II
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V60
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.2 W
Speicherspannung
1.8 V
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, sdxc
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.