Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MWUG2D/A Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MWUG2D/A Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber
Apple MWUG2D/A Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76993595
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MWUG2D/A
EAN/GTIN:
     0190199474598
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Höhe, Neigung, Ausrichtung – alles lässt sich anpassen. Stabil, ohne zu viel Platz einzunehmen. Leichter Wechsel von Quer- zu Hochformat und dadurch ideal für jedes Projekt.
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Technische Details
Kompatible Produkte
Pro Display XDR
Produkttyp
Stand
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 762,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 811,67*
€ 965,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,77*
€ 957,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 792,02*
€ 942,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 780,04*
€ 928,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,10*
€ 906,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.