Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Power CBP3669A Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Power CBP3669A Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power CBP3669A Laptop-Ersatzteil Akku
2-Power CBP3669A Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76985445
Hersteller:
     2Power
Herst.-Nr.:
     CBP3669A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
133 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Merkmale
Typ
Akku
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
7965 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.6 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
95 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 88,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,12*
€ 94,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.