Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
GENESIS Radium 400 Schwarz PC-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76977286
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NGM-1377
EAN/GTIN:
     5901969417548
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Klemmhalterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Kabellänge
2.5 m
Mikrofon
Typ
PC-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Bit-Rate
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Mikrofonhalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.