Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savio CL-105 Schwarz 3 m C7-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio CL-105 Schwarz 3 m C7-Koppler
Savio CL-105 Schwarz 3 m C7-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76974448
Hersteller:
     Savio
Herst.-Nr.:
     SAVKABELCL-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook 3m
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
2.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C7-Koppler
Anschluss 2
C7-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Europa
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
2
Kerngröße
0.5 mm²
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.