Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Green Cell AD01P Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 60 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76934390
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AD01P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
19 V
Ausgangsstrom
3.42 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Aspire 5741G 5742 5742G E1-521 E1-531 E1-531G E1-570 E1-571 E1-571G
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
210 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.