Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 40969 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70 Zoll) Schrauben Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 40969 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70 Zoll) Schrauben Edelstahl
Lindy 40969 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70 Zoll) Schrauben Edelstahl
Lindy 40969 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70 Zoll) Schrauben Edelstahl
Lindy 40969 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70 Zoll) Schrauben Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76934212
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     40969
EAN/GTIN:
     4002888409698
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Diese Mobile Displayhalterung ist eine professionelle und solide Lösung, wenn ein Display an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen soll. Sie verfügt über Schwerlastrollen, die festgestellt werden können.   Die verstellbare VESA-Halterung kann in verschiedenen Höhen montiert und sowohl nach vorne als auch nach hinten geneigt werden. Die Displayhalterung bietet also ein flexibles und komfortables Sehvergnügen in Konferenzräumen oder Klassenzimmern. Sie kann um 90° gedreht werden, so dass Displays je nach Bedarf in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung eingestellt werden können. Die Rollen rotieren um 360° und ermöglichen, dass die Displayhalterung bequem zwischen verschiedenen Orten hin- und hergeschoben werden kann. Umständliches Auf- und Abbauen wird dadurch vermieden.   Diese mobile Halterung unterstützt großformatige Displays (LFDs) mit VESA-Abmessungen von 200x200m bis 600x400mm und sorgt für eine sichere Montage großer LED, OLED und älterer Plasma-Displays bis 70”. Die hochwertige Stahlkonstruktion trägt auch schwere Displays bis zu 50kg (110.23lb). Abnehmbare und einstellbare Ablageflächen für Tastatur oder Quellgerät sind neben dem Display ebenfalls vorhanden. Die Ablage für die Kamera ganz oben eignet sich für mobile Videokonferenzen. Alle Kabel können im integrierten Kabelmanagmentsystem ordentlich verstaut werden.   Achten Sie bitte vor der Bestellung darauf, dass diese Halterung die VESA-Abmessung und das Gewicht Ihres Displays unterstützt.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
37 Zoll
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Für TV geeignet
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,600 x 400 mm
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Neigungswinkelbereich
-12 - 5 °
Drehungswinkel
90 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
828 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
2146 mm
Gewicht
21080 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,68*
€ 417,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,26*
€ 412,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,85*
€ 346,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.