Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC BN-R5000 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC BN-R5000 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)
JVC BN-R5000 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku Lithium-Ion (Li-Ion)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76842201
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     BN-R5000
EAN/GTIN:
     4975769464874
Suchbegriffe:
Akku für JVC
akku für jvc
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akkuladezeit
3 h
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,82*
€ 84,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.