Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cactus 803 SERIES MICROSD 4 GB MicroSDXC NAND Klasse 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cactus 803 SERIES MICROSD 4 GB MicroSDXC NAND Klasse 16
Cactus 803 SERIES MICROSD 4 GB MicroSDXC NAND Klasse 16
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76837338
Hersteller:
     Cactus Technologies
Herst.-Nr.:
     KS1GRT-803M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
3000 G
Vibration Widerstand
20 G
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
4000000 h
Ausdauer
2000000 Zyklen pro logischen Sektor
Speicher
Kapazität
4 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 16
Lesegeschwindigkeit
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
17 MB/s
Interner Speichertyp
NAND
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.