Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iogear GFR204SD Kartenleser Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iogear GFR204SD Kartenleser Grün
iogear GFR204SD Kartenleser Grün
iogear GFR204SD Kartenleser Grün
iogear GFR204SD Kartenleser Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7679764
Hersteller:
     IOGEAR
Herst.-Nr.:
     GFR204SD
EAN/GTIN:
     0881317507693
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
microSDHC,SD,SDHC,SDXC
Produktfarbe
Grün
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7<br />Mac OS X v10.3.9 +
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
15.87 x 60.325 x 7.937 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
17.462 x 117.475 x 165.1 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
36.28 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.07 g
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenlesegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.