Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC T100 AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC T100 AC
SkyRC T100 AC
SkyRC T100 AC
SkyRC T100 AC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76752918
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Zertifizierung
CE, FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
Ladespannung
3.58-4.35 V
Ladestrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.