Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SkyRC SK-100161 Akkuladegerät Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SkyRC SK-100161 Akkuladegerät Gleichstrom
SkyRC SK-100161 Akkuladegerät Gleichstrom
SkyRC SK-100161 Akkuladegerät Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76752916
Hersteller:
     SkyRC
Herst.-Nr.:
     SK-100161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Energiequelle
Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4), Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion), Nickel-Cadmium (NiCd), Nickel-Metallhydrid (NiMH), Plombierte Bleisäure (VRLA)
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
Ladespannung
5-26 V
Ladestrom
6 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.