Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V F4-2666C18Q-128GVK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18Q-128GVK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18Q-128GVK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18Q-128GVK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18Q-128GVK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-2666C18Q-128GVK Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76679841
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2666C18Q-128GVK
EAN/GTIN:
     4713294224576
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherkanäle
Dual-channel/Quad-channel
Speicherspannung
1.2 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
42 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, g.skill ddr4 ram 128gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,43*
€ 307,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,88*
€ 296,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.