Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MCP-220-73301-0N Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Edelstahl 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro MCP-220-73301-0N Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Edelstahl 3.5"
Supermicro MCP-220-73301-0N Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Edelstahl 3.5"
Supermicro MCP-220-73301-0N Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Edelstahl 3.5"
Supermicro MCP-220-73301-0N Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Schwarz, Edelstahl 3.5"
Artikel-Nr.:
     832-328697
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MCP-220-73301-0N
EAN/GTIN:
     672042382439
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 11,97*
€ 16,64*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 12,43*
€ 17,29*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,49*
€ 17,37*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,77*
€ 19,15*
4 Tage
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,91*
€ 25,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.