Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-998537881 Herst.-Nr.: MCP-220-73301-0N EAN/GTIN: 0672042382439 |
| |
|
| | |
| Supermicro 2.5" HDD Tray in 3.5th Generation for 3.5" HotSwap 733 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Supermicro - Laufwerksschachtadapter Gerätetyp: Laufwerksschachtadapter Unterstützter Formfaktor: 3,5" auf 2,5" (8,9 cm to 6,4 cm) Erweiterungseinschübe: 1 x intern - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 3.5" (8,9 cm)
Supermicro 2.5" HDD Tray in 3.5th Generation for 3.5" HotSwap 733 Produktbeschreibung: Design Produkttyp HDD / SSD–Gehäuse Produktfarbe Black, Stainless steel Speichermedium Größe des Speicherlaufwerks 3,5 Zoll Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke 1 Hot–Swap Ja Technische Details: Allgemein Gerätetyp Laufwerksschachtadapter Unterstützter Formfaktor 3,5" auf 2,5" (8,9 cm to 6,4 cm) Massenspeicher–Controller Erweiterung/Konnektivität Einschübe 1 x intern – 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld 1 x 3.5" (8,9 cm) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, 3,5 zoll festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen, festplatten einbaurahmen supermicro, Zubehör, Server Computer, Server & USV |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,97* | € 16,62* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 12,23* | € 16,99* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 12,49* | € 17,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 13,77* | € 19,13* | | | | Lager 7405 | | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,97* | € 25,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|