Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Trust 23394 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76545860
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     23394
EAN/GTIN:
     8713439233940
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Plug & Play-Ladegerät für Lenovo-Laptops
Mit dem einfach zu bedienenden und zuverlässigen Trust Maxo 90W Laptop Charger ist es so einfach wie nie, ein Laptop zu laden. Es wurde speziell für Lenovo-Geräte konzipiert, sodass dank der beigefügten Tipps eine nahtlose Kompatibilität mit Ihrem Gerät gewährleistet ist. Kehren Sie im Handumdrehen zur vollen Leistung zurück und machen Sie sich wieder an die Arbeit.

Kompakt und reisetauglich
Dank des kompakten Designs ist der Trust Maxo 90W Laptop Charger ideal für unterwegs. Dieses Ladegerät ist perfekte Gerät zur Ergänzung Ihrer Arbeits- und Reiseausstattung. Es bietet ein robustes Design, 3 m Kabel mit Klettband, damit es sich in der Tasche nicht verheddert. Darüber hinaus ist es mit allen Netzsteckdosenspannungen weltweit kompatibel, sodass Sie überall auf der Welt sichere Ladevorgänge durchführen können.

Sicheres Laden mit dem Trust Smart Protection System
Das innovative Trust Smart Protection System schützt Ihr Laptop vor Überlast und Kurzschluss, beugt Beschädigungen vor und ermöglicht jederzeit sicheres Laden. Darüber hinaus beugt das robuste und energieeffiziente Design unnötigem Stromverbrauch und Überhitzung vor, sodass Sie sich beruhigt auf einen intelligenten Ladevorgang verlassen können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsstrom
4.74 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überlast, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Lenovo
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Breite
55 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
448 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
489 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544429090
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.