| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76527969 Herst.-Nr.: 3312-39 EAN/GTIN: 6408487435164 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Männlich | | Typ Sicherheitsschuhe | Sicherheitsstiefel | | Produkthauptfarbe | Schwarz | | Größe (EU) | 39 | | Thermische Isolierung | Ja | | Zertifizierung | CE, EN ISO 20347:2012, O2 SRB WR HRO FO | Material | Laufsohlenmaterial | Gummi | | Obermaterial | Leder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 39, arbeitsstiefel, baustiefel schwarz |
| | |
| |