Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Ejendals GRANINGE 7218 Unisex Erwachsener Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76527639
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487428715
EAN/GTIN:
     6408487428715
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitssandalen
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grün
Größe (EU)
37
Schuhverschlussart
Klettverschluss
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,71*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,17*
€ 101,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,76*
€ 98,48
pro Paar
ab 3 Paar
€ 81,81*
€ 97,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,71*
€ 74,62
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-37
ab € 16,19*
Zubehör
Ejendals
8202 37
ab € 25,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.