Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals GRANINGE 2703 Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals GRANINGE 2703 Männlich Schwarz
Ejendals GRANINGE 2703 Männlich Schwarz
Ejendals GRANINGE 2703 Männlich Schwarz
Ejendals GRANINGE 2703 Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76527635
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626001268
EAN/GTIN:
     7392626001268
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Echtes Leder
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Zehentyp
Rundzeh
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,52*
€ 133,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,48*
€ 130,28
pro Paar
ab 3 Paar
€ 108,21*
€ 128,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,35*
€ 119,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,88*
€ 99,82
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-46
ab € 16,10*
Zubehör
Ejendals
8244-46
ab € 22,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.