Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 3448 Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 3448 Männlich Schwarz
Jalas 3448 Männlich Schwarz
Jalas 3448 Männlich Schwarz
Jalas 3448 Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76526553
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     3448-40
EAN/GTIN:
     6408487435560
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
40
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder, Polyurethan (PU)
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,55*
€ 126,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,94*
€ 122,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,39*
€ 112,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,27*
€ 107,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,16*
€ 94,20
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.