Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Graninge 2703 Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Graninge 2703 Männlich Schwarz
Ejendals Graninge 2703 Männlich Schwarz
Ejendals Graninge 2703 Männlich Schwarz
Ejendals Graninge 2703 Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76525676
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626001206
EAN/GTIN:
     7392626001206
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Material
Laufsohlenmaterial
Gummi
Obermaterial
Leder
Merkmale
Typ Stiefel/Schuhe
Stiefel
Geschlecht
Männlich
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Zehentyp
Rundzeh
Schuhverschlussart
Schnürverschluss
Schuhschaftart
Knöchelschaft
Stoßabsorbierung
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,10*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,22*
€ 133,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,78*
€ 129,45
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,53*
€ 127,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,56*
€ 119,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,10*
€ 100,08
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,06*
Zubehör
Ejendals
8244-40
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.