Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalas 6428 Männlich Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jalas 6428 Männlich Schwarz
Jalas 6428 Männlich Schwarz
Jalas 6428 Männlich Schwarz
Jalas 6428 Männlich Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76525662
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     6428-37
EAN/GTIN:
     6408487435928
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Männlich
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
37
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
CE, EN ISO 20345:2011, S3 SRC
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 122,73*
€ 146,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 116,92*
€ 139,13
pro Paar
ab 3 Paar
€ 115,57*
€ 137,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,30*
€ 128,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,77*
€ 119,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,72*
€ 110,34
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jalas
6428-36
ab € 93,19*
Ähnlich
Jalas
6428-38
ab € 92,66*
Ähnlich
Jalas
6428-39
ab € 93,21*
Ähnlich
Jalas
6428-40
ab € 92,95*
Ähnlich
Jalas
6428-41
ab € 93,24*
Ähnlich
Jalas
6428-42
ab € 92,70*
Ähnlich
Jalas
6428-43
ab € 92,69*
Ähnlich
Jalas
6428-44
ab € 92,52*
Ähnlich
Jalas
6428-45
ab € 93,08*
Ähnlich
Jalas
6428-46
ab € 92,50*
Ähnlich
Jalas
6428-47
ab € 92,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.