Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66279 Mikrofon Schwarz Aufsteckbares Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66279 Mikrofon Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
DeLOCK 66279 Mikrofon Schwarz Aufsteckbares Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76468242
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66279
EAN/GTIN:
     4043619662791
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Klinkenstecker
Krawattenmikrofone
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Mikrofon
Typ
Aufsteckbares Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-30 dB
Mikrofon-Frequenz
50 - 16000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.