Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HMI 4000 W/DXS SOLAR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram HMI 4000 W/DXS SOLAR Projektorlampe
Osram HMI 4000 W/DXS SOLAR Projektorlampe
Osram HMI 4000 W/DXS SOLAR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456808
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899152601
EAN/GTIN:
     4052899152601
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
561 mm
Höhe
119 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
588 g
Merkmale
Lampenleistung
4000 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
500 h
Eingangsspannung
204 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 384,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,08*
€ 457,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,29*
€ 396,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,45*
€ 373,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,13*
€ 344,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.