Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram XBO 4000 W/HPN OFR Projektorlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram XBO 4000 W/HPN OFR Projektorlampe
Osram XBO 4000 W/HPN OFR Projektorlampe
Osram XBO 4000 W/HPN OFR Projektorlampe
Osram XBO 4000 W/HPN OFR Projektorlampe
Osram XBO 4000 W/HPN OFR Projektorlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76456772
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172030267
EAN/GTIN:
     4062172030267
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
204 mm
Gewicht
687 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1506 g
Merkmale
Lampenleistung
4000 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
650 h
Eingangsspannung
32 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 972,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,32*
€ 1.286,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.077,20*
€ 1.281,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,91*
€ 1.242,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,05*
€ 1.207,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,93*
€ 1.157,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.